Liitinnippa 2000-sarja ulkokierre WIP
Liitinnippa 2000-sarja ulkokierre WIP
PISTOKELIITIN 2000 1/4" UK WIP 1KPL
Tuotenro 2499538220
EAN 4099618519338
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Liitäntäkierre | UK R 1/2" |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 39 mm |
Pinta/pinnoite | ZN 8 hopea |
AV/ Leukojen väli (SW) | 14 mm |
Enimmäispaine | 16 bar |
Virtausmäärä | 2100 l/min |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |