Neulasokka Yksinkertaisella silmukalla. Sinkittyä terästä, sinipassivoitu
Teräs, sinkitty, yksinkertainen silmukka
NEULASOKKA DIN 11024 B6 ZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pulttien, putkien, tankojen ja vastaavien lukitsemiseen
- Nopea ja helppo asennus ja irrotus
- Uudelleenkäytettävä
- Purseettomat päät
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 6 mm |
Pituus (l1) | 105 mm |
Renkaan sisähalkaisija (d2) | 30 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (d3) | 34-45 mm |
Reiän halkaisija | 7 mm |
Muu standardinumero | WN 473 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Malli | Yksinkertaisella silmukalla |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |