Vetojousi, kaksoissilmukat DIN 2097, jousiteräslanka, sinkitty teräs
DIN 2097, sinkitty teräs, kaksoissilmukat
VETOJOUSI 1,0X 8,0X70 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Ulkohalkaisija (d1) | 8 mm |
Paksuus (d) | 1 mm |
Pituus (l1) | 70 mm |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Malli | Kaksoissilmukoilla |
DIN | 2097 |