Eristetty putkenpidin, keskiraskaisiin asennuksiin
Putkenpidin eristetty keskiraskas
PUTKENPIDIN ERISTETTY M8/M10 149-159MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Keskiraskaisiin asennuksiin
Sinkitty teräs
Tiedot(X)
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) | 149-159 mm |
Liitäntäkierre (G) | M10 |
Sallittu kuormitus | 1000 N |
Materiaali | Teräs |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Materiaali, äänieristys | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Pinnoite | Sinkitty |