Kiila-ankkuri W-FA/A4
Kiila-ankkuri W-FA, A4 haponkestävä teräs
W-FA/A4 KIILA-ANKKURI A470 M12X30-45X125
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiila-ankkurit tavallisiin kiinnityksiin halkeilemattomaan betoniin ja sarjakiinnityksiin ei-kantaviin rakenteisiin halkeilleeseen betoniin (koko M6). Haponkestävä teräs A4
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-06/0162, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeillut ja halkeilematon betoni, koko M6
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0162, vain koko M6)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-06/0162, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeillut ja halkeilematon betoni, koko M6
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0162, vain koko M6)
Tiedot(X)
- Yksittäinen kiinnitys tai sarjakiinnitykset ei-kantavaan rakenteeseen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti tavalliseen betoniin C20/25-C50/60 (vain halkeilematon betoni)
- Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin (koko M6, halkeillut ja halkeilematon betoni)
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää/arviointia)
- Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla (vain koko M6)
- Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnitykseen betoniin: Esimerkiksi metallirakenteiden, metalliprofiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, kaapelihyllyjen, putkien, puurakenteiden, palkkien, orsien ja aitojen kiinnittämiseen
- Tyyppiä W-FA/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa ja ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla), jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) | M12 |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 125 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Kiinnityspaksuus (t fix) | 30 mm |
Kiinnityspaksuus enint, pienennetty (t fix, red) | 45 mm |
Kiinnityspaksuus (t fix 2) | 45 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 90 mm |
Porareiän syvyys, pienennetty (h 1, red) | 75 mm |
Porareiän syvyys (h 1,2) | 75 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 65 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys, pienennetty (h ef, red) | 50 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef 2) | 50 mm |
Asennussyvyys (h nom) | 81 mm |
Asennussyvyys (h nom,red) | 66 mm |
AV/ Leukojen väli | 19 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 12 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 14 mm |
Kierteen pituus (L th) | 80 mm |
Hyväksyntä | ETA-02/0001 |
Suorituskykytiedot | ||||||||||||||
Ankkurin halkaisija (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Normaali tehollinen ankkurointisyvyys / pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys | hef/hef red (mm) | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Sallittu sentrinen vetokuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm (kN) = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Sallittu leikkauskuorma1) yksittäisessä ankkurissa ilman reunaetäisyyden vaikutusta | Puristusvyöhyke (halkeilematon betoni C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm (kN) = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Paloluokka (W-FA/S) | F30 (kN) | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 (kN) | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 (kN) | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 (kN) | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Lisätietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä löytyy eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C. 2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille. |
Ominaisarvot | |||||||||||||
Asennussyvyys | hnom/hnom,red (mm) | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 81 | 66 | 99 | 83 | 121 | 99 |
Poranterän nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Porareiän ∅ | dcut ≤ (mm) | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Porareiän syvyys | h1/h1,red ≥ (mm) | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Läpireiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Yksittäinen kiinnitys | |||||||||||||
Halkeilematon betoni, optio 7 (haponkestävä teräs A4 / HCR - M6-M20: ETA-02/0001) | |||||||||||||
Vääntömomentti ankkuria asennettaessa | Tinst = (Nm) | 6 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 |
Keskinäinen etäisyys | scr,N (mm) | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 240 | 192 | 300 | 234 |
Reunaetäisyys | ccr,N (mm) | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 120 | 96 | 150 | 117 |
Keskinäinen etäisyys vähintään | smin (mm) | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 55 | 60 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
Keskinäinen etäisyys vähintään | kun c ≥ (mm) | 40 | - | 65 | - | 70 | - | 100 | - | 120 | - | 150 | - |
Reunaetäisyys vähintään | cmin (mm) | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 70 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
Reunaetäisyys vähintään | kun s ≥ (mm) | 60 | - | 110 | - | 80 | - | 100 | - | 140 | - | 180 | - |
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 160 | 130 | 200 | 160 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!