Timanttikruunuporanterä, M14-kanta, kuivaporaukseen
Timanttiporanterä, kuivaporaus kaakeleille M14
TIMANTTIPORA D 75,0- L60 MM DRY M14
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin nopea poraus
tyhjiömenetelmällä tehdyn timanttipinnoitteen ansiosta
Poranterät halkaisijaan 14 mm saakka ovat erikoisjäähdytysvahattuja
Helppo sisäosan puhdistus
- < 50 mm n halkaisijan terässä on vaakasuuntaiset urat
- Yli 50 mm:n halkaisijan terissä on vaakasuuntaiset urat ja lisäreiät
- Vettä ei tarvita!
- Nopeutta ei tarvitse säätää.
- Poranterät ovat noin 0,5–1 mm tarvittavaa mittaa pitempiä. Se helpottaa syvemmälle alustaan poraamista (esimerkiksi porattaessa kiveä), sillä se ehkäisee materiaalin vaurioitumisen.
Tiedot(X)
- Soveltuu erityisesti kaakelille ja kivelle, materiaalin paksuus enintään 15 mm. Ilmoitettua työskentelyvahvuutta paksumpia materiaaleja voidaan porata, mutta poraus on keskeytettävä useammin terän jäähdyttämistä varten.
- Soveltuu koville keraamisille materiaaleille, ohuelle graniitille ja marmorilaatoille sekä klinkkeritiilille.
- Porauksen aloitus: Pidä terää vinossa, kun poraus aloitetaan. Siirrä se sitten vaiheittain pystyasentoon.
- Pieni pyöritysliike parantaa porausnopeutta ja säästää terää.
- Varoitus: Varsinkin jos poraus kestää yli 30 sekuntia tai jos porattava kappale on paksu, poraus on aika ajoin keskeytettävä hetkeksi, jotta terä jäähtyy.
- Säännöllinen poranterän jäähdytys lisää yleensä sen käyttöikää.
- Käytä poranteriä ilman iskutoimintoa.
- Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia!
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Porauskuvio (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 75 mm |
Työpituus | 35 mm |
Pituus | 60 mm |
Malli | Sivuraot ja reiät |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!