Urosliitin letkuyhteellä tyyppi E
Urosliitin letkuyhteellä tyyppi E
ARESLOC E 1 ", UROS/LETKU, POLYPROPEENI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija | 25 mm |
Letkuliitännän halkaisija | 25 mm |
Materiaali | PP - polypropeeni |
Tyyppi | E |