Liitinpinni, naaras, Micro Quadlok System (MQS) 0,63 Eristämätön
Liitinpinni, naar, Micro Quadlok System (MQS) 0,63
JOHTOLIITIN MICRO 0.63MM 0.5-0.75MM.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Malli | Pinnat suljettu/ tiivistetty/eristetty |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,5-0,75 mm² |
Tapin halkaisija | 0,63 mm |
Tiivisteen halkaisija | 2,6 mm |
Lukituskielekkeiden määrä | 1 KPL |
Materiaali | Kupari-nikkeli-pii |
Pinta/pinnoite | Tinattu |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!