Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liitinrasia, naaras, Deutsch DT -sarja OEM-laatu

Deutsch DT -liitinrasia, naaras
DEUTSCH LIITINRASIA DT 2NAP NAARAS

Tuotenro 0555100046
EAN 4046777042016

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

2,3,4,6,8 ja 12 napaiset uros -ja naarasliitinrasiat.


Liitinrasiat toimitetaan aina täydellisenä, sis. runko, suoja ja pinnit.


Huom! Urosliitinrasiaan sopivat naaraspinnit ja naarasliitinrasiaan urospinnit.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Rakennus- ja maatalouskoneisiin (esim. Claas, Caterpillar)

Liitäntöjen/napojen määrä

2 KPL

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Deutsch liitinpinni DT naaras Eristämätön

DEUTSCH LIITINP DT NAAR 0,5-1,5MM2

x 10 kpl
Deutsch liitinpinni DT naaras Eristämätön

DEUTSCH LIITINPINNI DT NAARAS 1-2MM2

x 10 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot