Liitinruuvi, uraruuvi, matalakanta, suoraura DIN 85, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 85, teräs 4.8, sinkitty
LIITINRUUVI DIN 85 ZN M5X10
Tuotenro 00415 10
EAN 4011231067812
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 85 on korvattu standardilla ISO 1580. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellishalkaisijat M1.2, M2 ja M2.5 on lisätty | joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu).
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 10 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Standardit | DIN 85 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
Sisäinen vääntiö/kanta | Suoraura (SZ/SL) |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |