Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liitosköysi, jossa nykäyksen vaimennin ja putkikarabiini

Liitosköysi ja nykäyksenvaimennin, putkikarabiini
LIITOSKÖYSI 1,5 M 60 MM HAKA

Tuotenro 0899032014
EAN 4045727434376

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soveltuu julkisivujen rakennustelineisiin

Nopea ja helppo kiinnitys putkiin ja telineisiin, joiden halkaisija on korkeintaan 59 mm


Kiinnitys suurella teräksisellä pikalukitushaalla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sopii loistavasti rakennustelineillä ja korkeilla asennustasoilla työskentelyyn tai esim. kaiteita asennettaessa

EN-standardi

355

Pituus (kokonaispituus)

1.5 m

Soveltuu

Putki halkaisija enint. 59 mm

Kantavuus/nostokyky enint.

100 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot