Messinkiruuvi Pz-Uppokanta
DIN 7997 SFS 2986 messinki Z
MESSINKIRUUVI UPPOKANTA 3X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Messinki |
Nimellishalkaisija (d) | 3 mm |
Pituus (l) | 25 mm |
Kierteen pituus (lg) | 15 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 5,6 mm |
Kannan korkeus (k) | 2,4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ1 |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |