Taptite, GEFU®- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000® -kierre, kuusiokanta, laippa, TX-vääntiö (TXplus)
GEFU, teräs, 10.9, sinkkih., hopea, kuusiok., TXP
TAPTITE KUUSIO TT2000 10.9 DT M6X30
TAPTITE2000
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.
Edut:
Säästää kustannuksia
- Kierre ei leikkaannu
Ei-leikkaava kierteenmuodostus
Alhaiset kiinnikiertovoimat ja suurempi kierteen kyljen peittoalue
- Ruuvin ytimen halkaisijan TRILOBULAR-muoto on yhdistetty kierteen kylkien sädeprofiiliin
Suuri kiristysvoima
- Alhaisten kiinnikiertovoimien ansiosta
Suuri kuormituskapasiteetti
- Suuren kierteen kyljen peittoalueen ansiosta
- Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre
Häviämiseltä suojaaminen (vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus)
- Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre
Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä
- GEFU-ruuvi voidaan tarvittaessa vaihtaa ruuviin, jossa on metrinen kierre.
Kierteenmuovaavan GEFU-ruuvin sopivuus kyseessä olevaan käyttökohteeseen tai komponenttiin on testattava etukäteen.
GEFU (lujuusluokka 10.9), nimellishalkaisija ≥ M6 => katso tuotenumero 0209 83… (sinkki-nikkeli – läpikuultava)
Tiedot(X)
Tälle ei-leikkaavalle kierteenmuovaavalle ruuville sopivia taipuisia materiaaleja ovat esimerkiksi teräs (enintään 420¬N/mm²), sinkkipainevalu, sinkki, alumiini, kupari ja messinki.
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 30 mm |
Laipan/kauluksen halkaisija (d2) | 14,2 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,6 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Sisäinen vääntiö/kanta | TXP30 |
Reiän halkaisijan ohjearvo | 5,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 10.9 |
Pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 480 h |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kauluksella/laipalla | Kyllä |