Elintarvikeletku Millenium Easy, poimupintainen
Elintarvikeletku, Millennium
MILLENNIUM ELINTARVIKELETKU 76MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu monille elintarvikkeille kuten esim. maidolle, ruokaöljyille, viinille, oluelle, alkoholille (max 96%) ja mehuille. Kestää rasvoja.
Sisäkumi: Valkoinen, sileä, synteettinen, ftalaatti-vapaa
Vahvike: Synteettinen kudosvahvike, terässpiraali Ulkokumi: Sininen, poimupintainen, kääritty NR. Kestää kulutusta ja sään vaikutusta. Letku ei tahraa.
Käyttölämpötila: -30...+100°C. Letkun voi desinfioida kuumalla vedellä, +130°C höyryllä (max. 30min) tai yleisillä pesuliuoksilla kuten 5% lipeällä
Merkintä: Puna-valkoinen FOOD-raita
- FDA tit.21, item 177.2600 for aqueous and fatty foods. BfR XXI cat.2 for foods.
- EU regulation CE 1935/04 and CE 2023/06.
- 3-A Sanitary Standards n°18-03 class II.
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 76 mm |
Seinämän paksuus | 6,5 mm |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Väri | Sininen |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Käyttöpaine | 10 bar |
Taivutussäde | 225 mm |
Räjähdys-/murtumispaine | 30 bar |