Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pyörivä viila, C, kovametalli jyrsinterä D-Max-hammastus

Pyörivä viila, C, lieriö, pyöristetty, D-MAX
PYÖRIVÄ VIILA 10 X 19 X65MM D-MAX C

Tuotenro 0616982310
EAN 4053479930930

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pyöristetty lieriö, muoto C, vastaa DIN 8032/8033 -standardeja. D-Max-hammastus
  • Kovametallityökalu:

  • Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.

  • Jälkikäsittelytarve vähenee.

  • Moninkertainen ikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.

  • Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja

  • Sopii kovien aineiden jyrsintään.

  • D-Max-hammastus :

  • Tarkempi hionta kun terä on paremmin hallittavissa.

  • Hammastus ei mene helposti rikki ahtaassakaan paikassa.

  • Maksimi vahvuus:

  • Pitkä työkalun kestoikä, jopa 50% kauemmin

  • Maksimi teho:

  • Suuri aineenpoistokyky, jopa 40% enemmän

  • D-Max sopii erityisesti:

  • Normaalille teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valuraudalle

  • Malli WRC
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

KäyttöalueKäytetään paineilma-hiomakoneella.

Muoto/malli

C

Kannan halkaisija x leikkuusärmän pituus

10,0 x 19,0 mm

Pituus

65 mm

Varren halkaisija

6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot