VARIFIX®-palkkipidin, vakio Kierteettömällä läpimenoreiällä
VARIFIX-kannatinkiinnike, sink., vakio, läpireikä
VARIFIX, PALKKIPIDIN 9MM
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- VdS-hyväksytty ja hyväksytty käyttöön kiinteiden sammutusjärjestelmien rakentamisessa
- FM-hyväksyntä
- Kuusiokantaisella säätöruuvilla DIN 933/8.8, lukitsevalla kuoppapäällä
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Palkkipitimet voi aina kiinnittää lukituskiinnikkeellä. VdS-vaatimukset edellyttävät, että sprinklerijärjestelmissä palkkipitimet on kiinnitettävä lukituskiinnikkeellä, jos asennetun putken halkaisija on suurempi kuin DN 65 mm.
Tiedot(X)
Putkien, sprinklerijärjestelmien ja ilmanvaihtokanavien asennukseen T-palkkeihin, U-profiileihin ja kulmaprofiileihin
Materiaali | Tempervalurauta |
Pinnoite | Sinkitty |
Sallittu kuormitus | 2.5 kN |
Kiinnitys-/tartuntakorkeus (HK) | 24 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 9 mm |
Pituus (L) | 50 mm |
Korkeus (H) | 45 mm |
Leveys (B) | 20,5 mm |
Tuotteen paino | 143,968 g |
Kestävyys, kestävän kehityksen mukaisesti | Resursseja säästävä |