Hi-Vis liivi
Vetoketjul, Hi-vis-huomioliivi EN 20471 luokka 2
ESIMIESLIIVI HI-VIS KELTAINEN 2XL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
EN ISO 20471:2013, LK 2
- Suojaava pystykaulus
- Vetoketjulliset sivutaskut
- Läpällinen rintatasku
- Vetoketjullinen rintatasku
- 4 kynätaskua
- ID-kulkukorttitasku
- 2 sisätaskua
- Yksisuuntainen vetoketju listan alla
- Takaa pidennetty ja pyöristetty helma
- Helman säätö tarranauhalla
- Pesulämpötila 60°C
Tiedot(X)
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Koko | XXL |
Materiaali | Puuvilla/polyesteri |
EN-standardi | 20471 |
Näkyvyysluokka | 2 |