Lamellipyörö, Flexi-Disc
Lamellilaikka, Flexi-Disc
LAMELLIPYÖRÖ FLEXI 115MM P120
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
∅ 50 ja 75 mm:
- Joustavat pienikokoiset lamellilaikat pikakiinnityksellä käytettäväksi paineilmakäyttöisissä hiomakoneissa (kulma), taipuisat varret.
- ∅ 75 mm:n laikkoja voidaan käyttää myös paineilma- tai sähkökäyttöisissä kulmahiomakoneissa M14-pidikkeen avulla.
∅ 115 mm:
Joustavat lamellilaikat 22,23 mm:n kiinnityksellä paineilma- tai sähkökäyttöisiin kulmahiomakoneisiin.
Rakenne:
- ∅ 50 ja 75 mm: vahva muovilevy ja pikakiinnitys
- ∅ 115 mm: monikerroksinen lasikuitulevy ja 22,23 mm:n reikä
- Kestävää ja joustavaa puuvillakangasta, jolla on suuri repeämiskestävyys
Muita Flexi-Discin etuja vastaaviin fiiberilaikkoihin verrattuna:
- Ei tukkeutumista eikä suttaamista
- Viileä hionta, vähäiset värimuutokset, erityisesti Flexi-Discejä käytettäessä
- Monipuolinen, paljon käyttökohteita
- Huomattavasti sileämmät pinnat mahdollisia samalla karkeudella
- Suurempi repeämiskestävyys hiottaessa kulmia ja reunoja
- Korkeampi poistoaste
Tiedot(X)
- Kuten Mini-Disc, mutta erityisesti koverille/kaareville pinnoille ja viimeistelyyn, pinnan vaihtelujen, siirtymien ja profiilien hiontaan.
- Käsiteltävät materiaalit: Erityisesti ruostumattomat teräkset, kromi- ja nikkeliseokset, seostettu ja seostamaton teräs, rakenneteräs, työkaluteräs, ei-rautametallit, valurauta, kovat muovit ja puu.
Halkaisija (Ø) | 115 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Karkeus, raekoko | 120 |
Malli | Suora |
Materiaali, selkälevy | Lasikuitu |
Pyörimisnopeus enint. | 13300 rpm |
Materiaali, hioma-aine | Zirkoni-korundi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!