Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojatulppa, suojus yleiskäyttöön W.TEC® WP 600 -peitehattu

Suojus WP 600, W.TEC-sarja, yleismalli
SUOJATULPPA KARTIO SISP.NRO10

Tuotenro 0597600085

EAN 4056807003078

-
Suojatulppa, suojus yleiskäyttöön W.TEC® WP 600 -peitehattu

Tuotenro 0597600085

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöinen kartiomainen suljin, jota voidaan käyttää ulkopuolisena suojahattuna tai sisään työnnettävänä tulppana.

Käyttömahdollisuudet


  • Suojus, hattu (ulkopuolella)

  • Tulppa (sisällä)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija (d1)

13,2 mm

Kartion ulkohalkaisija vähint./enint. (d2 / d5)

8,3-9,4 mm

Asennus-/kiinnityssyvyys (h2)

9 mm

Kartion sisähalkaisija vähint./enint. (d4 / d3)

6,9-7,9 mm

Materiaali

LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni

Väri

Punainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot