Kartioholkki, tyyppi 1
Kartioholkit
KARTIOHOLKKI 1108-22
Tuotenro 180720054
EAN 4046777965674
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kartioholkit ovat kätevä ja kustannustehokas menetelmä kiinnittää kartioholkkiporauksella oleva kappale akselille, jolloin koneistusta ei tarvita. Kartioholkeissa on yleisimmät akseliporaukset ja kiilaurat. Holkkeja on mahdollista käyttää myös ilman kiilaa.
- Materiaali EN-GJL-250 UNI EN 1561
- Mahdollista käyttää myös ilman kiilaa
- Suurin sallittu kehänopeus 35 m/s
- Fosfatoitu
Tiedot(X)
![]() | |
Kartioholkin koko | 1108 |
Poraus | 22 mm |
Kiilaura | 6 mm |
Ulkohalkaisija (D1) | 38 mm |
Materiaali | Valurauta |
Välitettävä vääntömomentti enintään | 147 Nm |
Kiristysmomentti | 5,6 Nm |
Paino | 0,1 kg |
