Maalarin riipputaskuhousut
Maalarin työhousut
MAALARIN RIIPPUTASKUHOUSUT 60
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali on vahvaa ja hengittävää puuvillaa
- Soveltuu hyvin sisustus-, saneeraus- ja maalaustöihin
- Edessä riipputaskut vahvistetulla pohjalla, jotka tarvittaessa pujotettavissa tavallisten taskujen sisään
- Takana kiinteät taskut
- Muotoon ommellut polvisuojataskut isäävät käyttömukavuutta
- Iso reisitasku
- Selän vyölenkki, toimii myös ripustuslenkkinä
- Kynätasku
- ID-korttitasku on taskun sisään piilotettavissa
- Mittataskussa puukkonappi piilotettu listan alle
- Lenkkejä työkaluille
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Koko | 60 |
Materiaali | Puuvilla |
Kankaan paino / m² | 280 g |
Polvitaskun väri | Harmaa |
Pesulämpötila | 60°C |