VARIFIX® -runkolevy
VARIFIX-runkolevy
RUNKOLEVY 3/4
Tuotenro 0862400116
EAN 4045727308332
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nelipistehitsaus metrisellä kierteellä, suojakaasuhitsaus tuumakierteelle
- Keskitetty vetokuormitus kohdistuu pohjalevyyn, harkitse tulppakiinnitystä erikseen
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Tarjoaa tukea asuinrakennusten putkien, nostoputkien, syöksytorvien ja seinävälikkeiden asennuksessa. Seinä-, lattia- ja kattokiinnitys yhdessä TIPP Robust -putkenkannakkeen kanssa.
![]() | |
Liitäntäkierre (G) | 3/4" |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 150 mm |
Leveys (B) | 80 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Pitkän reiän pituus (LL) | 25 mm |
Pitkän reiän leveys (LB) | 13 mm |
Reikien väli (LA) | 100 mm |
Suositeltu vetokuormitus enint. | 7,5 kN |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräslevy |
Tuotteen paino | 585,000 g |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!