Vetoniitti, matala kupukanta
Vetoniitti, sink. teräs / sink. teräs, kupukanta
VETONIITTI ST/ST KUPU 3,2X12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1) | 3,2 x 12,0 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 7-9 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 6,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 0,8 mm |
Leikkauslujuus | 1160 N |
Vetolujuus | 1380 N |
Materiaali, holkki | Teräs |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Sinkitty |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |
Karan/tapin halkaisija (dm) | 1,92 mm |