Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hitsausvirtasuutin Hitsauspolttimelle MB 15 AK

Hitsausvirtasuutin polttimeen MB 15 AK
HITSAUSSUUTIN 0,8 MM M6/6/25

Tuotenro 0984160108
EAN 4011231914772
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
Pituus

19 mm

Kärjen halkaisija

6,3 mm

Soveltuu hitsauslangalle

Teräs

Soveltuu langan halkaisijalle

0,8 mm

Tuotteen paino

7,800 g

Liitäntäkierre

M6

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot