Imuletku elintarvikelaatu NETTUNO FF SE
Elintarvikeletku, Nettuno FF
NETTUNO IMULETKU ELINTARV.LAATU 38X45MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakenne: Kirkas ftalaattivapaa elintarvikelaatuinen PVC-imuletku,vaalea PVC-spiraali.
Sisäpinta sileä. Letku kestää kulutusta ja sään vaikutusta.
Käyttölämpötila : -25...+60°C
Merkintä : Logo NETTUNO SE FF – CE No 1935/04 – IPL MADE IN ITALY
Letku täyttää EU-direktiivin 10/2011 A B C
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 38 mm |
Seinämän paksuus | 3,5 mm |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Lämmönkestävyys vähint. | -25 °C |
Väri | Vaaleasävyinen |
Lämmönkestävyys enint. | 60 °C |
Käyttöpaine | 3.3 bar |
Taivutussäde | 160 mm |
Räjähdys-/murtumispaine | 10 bar |