Pohja-/kuusiokolotulppa, kartiokierre DIN 906, teräs, pinnoittamaton
DIN 906, pinnoittamaton teräs
KUUSIOKOLOTULPPA DIN 906 ST M6X1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M6 x 1 |
Pituus (l1) | 6 mm |
Standardit | DIN 906 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Ilman kantaa |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 3 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteen muoto | Kartiokierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | B |