Pohja-/kuusiokolotulppa, tuumakoko, laippa DIN 908, teräs, pinnoittamaton
DIN 908, teräs, pinnoittamaton, tuumakoko
KUUSIOKOLOTULPPA DIN 908 ST R3/8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | G3/4 |
Pituus (l1) | 15 mm |
Pään/kannan halkaisija (d2) | 22 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Standardit | DIN 908 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 8 |
Kierteen tyyppi | Lieriömäinen putkikierre, Whitworth |
Kierteiden määrä / tuuma | 19 |
Malli | Standardin mukainen malli |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |