Apukäynnistyslaite, 12 V Li-ion, Booster Pro
Apukäynnistyslaite, 12 V, Jump Pack Pro
START BOOSTER LITIUM 12V 2000A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laadukas, tehokas ja kompakti malli
- Tuotteessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia.
- Korkealaatuinen litium-ioniakku, paksut kaapelit ja kiinteät latauspuristimet takaavat erinomaisen tehokkuuden.
- Litium-ioniteknologia ja harkittu suunnittelu tekevät mallista kätevän.
Käyttäjäystävällinen ja monikäyttöinen
- Hyvin helppo käyttää – liitä, kytke päälle ja aloita.
- LED-valo ilmoittaa sisäisen akun varaustilan.
- Lataus on mahdollista USB:n kautta pistorasiaa tai tupakansytytinliitäntää käyttämällä.
- Voidaan käyttää virtalähteenä USB-liitännän ansiosta
- LED-taskulamppu, 7 toimintoa
Turvallinen ja luotettava
- Suojattu väärin kytkemiseltä, kipinöiltä, ylilataukselta, ylijännitteeltä ja ylikuumenemiselta.
- Vastaa kaikkia asiaankuuluvia standardeja
Toimitussisältö
- Li-ion, Booster Pro
- USB-kaapeli
- Sovitin, 230 V, USB-liitäntä
- 12 V:n USB-tupakansytytinsovitin
- Käyttöohje
- Säilytyskotelo
Laitetta saavat käyttää vain pätevät valtuutetut henkilöt. Kaikkien laitteen käyttöönotossa, käytössä ja huollossa mukana olevien henkilöiden on oltava tehtävään päteviä.
Ohitustilaa käytettäessä täytyy olla erittäin varovainen. Tilaa saa käyttää vain poikkeustapauksissa, koska kipinäsuojaus ja käänteisen napaisuuden suojaus on katkaistu!
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Ajoneuvot, joissa on diesel-/bensiinimoottori ja 12 V:n sähköjärjestelmä.
1. Sammuta ajoneuvo ja poista virta-avain.
2. Liitä ladattu apukäynnistyslaite, jonka virta on kytketty pois päältä.
3. Liitä ensin punainen plus-liitin akun plus-napaan ja sitten musta miinus-liitin ajoneuvon maahan.
4. Kytke apukäynnistyslaitteeseen virta ja käynnistä ajoneuvo.
5. Käynnistä tarvittaessa ohitustila, jos ajoneuvon akku on lähes tyhjä tai apukäynnistyslaitteen virta ei riitä.
5. Katkaise apukäynnistyslaitteen virta ja irrota ensin miinus-liitin ja sitten plus-liitin.
6. Lataa apukäynnistyslaite.
Akun / pariston tyyppi | Li-Ion |
Ulostulojännite | 12 V/DC |
Nimellisvirta | 600 A |
Virta enint. | 2000 A |
Akun/pariston kapasiteetti | 5000 mAh |
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 13.3 mm² |
Korkeus | 64 mm |
Leveys | 252 mm |
Syvyys | 132 mm |
Tuotteen paino | 1456 g |