Laippalaakeriyksikkö
Laakeriyksikkö, UCFL ASAHI
LAAKERIYKSIKKÖ UCFL 310 ASAHI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laakeriyksikkö on itseasennoituva ja sallii pienet staattiset kulmavirheet
Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LAAKERIYKSIKKÖ UCFL 310 ASAHI |
Sisähalkaisija (d) | 50 mm |
Kiinnitysväli (J) | 187 mm |
Pituus (L) | 240 mm |
Asennusreiän halkaisija (N) | 25 mm |
Tuotteen paino | 4300 g |