Salkku, tyhjä, 8.4.1, läpinäkyvä kansi, System Varustettu laatikoilla
Salkku, 8.4.1, tyhjä, läpinäkyvä kansi, System
SALKKU 8.4.1, 4-LOKEROA PYSTY, ORSY
SYSTEMKOFFER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti pienten tarvikkeiden säilyttämiseen tai kuljettamiseen salkussa.
Tiedot(X)
Mitat, system | 8.4.1 |
Laatikkomäärä | 4 KPL |
Leveys x syvyys x korkeus | 500 x 380 x 85 mm |
Tuotteen paino | 3100 g |
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!