Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Linjauslevy Laser.Shim

Linjauslevy, Laser Shim
LASER.SHIM15X0,50

Tuotenro 1780081670

EAN 4026677945587

-
Linjauslevy Laser.Shim

Tuotenro 1780081670
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
Linjauslevyjä käytetään akselien vaakalinjauksissa.

Linjauslevyjä käytetään koneiden ja laitteiden helppoon ja luotettavaan korkeudensäätöön esimerkiksi sähkömoottorien jalkojen alla akselilinjauksen yhteydessä. Korkealaatuiset linjauslevyt takaavat tarkat ja pitkäkestoiset korkeussäädöt, jotka säästävät aikaa ja tukevat koneen luotettavaa toimintaa.



  • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

  • Tiukat toleranssit tarkkoja säätöjä varten

  • Helppo asentaa ja irrottaa, voidaan käyttää uudestaan

  • Äänettömiä käytössä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Linjauslevysarja Laser.Shim

LINJAUSLEVY LASER.SHIM-SET

Linjauslevyjä käytetään akselien vaakalinjauksissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot