Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1
DIGA CSM-1 NAULA 2,6X50MM +KAASU
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)
Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (puu- ja väliseinärakentamiseen erikoistunut testauslaitos)
Z-571-11/PF suora tai limitetty liitos standardin DIN 18183-1 mukaisesti ei-kantavissa sisäväliseinissä standardin DIN 4103-1 mukaisesti
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.
Tiedot(X)
- U-profiilien kiinnitys väliseinärakentamisessa
- Kiinnitys betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) standardin DIN EN 206 mukaisesti teräkseen, kalkkihiekkatiileen ja umpitiileen asennuskohteessa, väliseinärakentamisessa jne.
Materiaali, naula | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Naulan pituus | 45 mm |
Naulan halkaisija | 2,6 mm |
Pään/kannan halkaisija | 6,3 mm |
Naulojen määrä | 700 KPL |
Sisältö/tilavuus | 80 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!