Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 HFB * DIGA CSM-1 naulaimelle
Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 HFB
DIGA CSM-1 NAULA 3,0X38MM +KAASU
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)
MPA-BS-nro: 2101-601-16-CM:
Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti
MPA-BS-nro: 2100-376-17-CM:
Asiantuntijalausunto sellaisten väliseinien palokäyttäytymisestä, joiden molemmilla puolilla on standardin DIN EN 520 tai DIN 18180 mukainen kipsilevyverhous ja alusrakenteista standardin DIN 18182-1 mukaisesti kiinteisiin kappaleisiin kiinnitettäessä
Tiedot(X)
Laadukas porrastettu naula, joka on erityisesti suunniteltu erittäin koville betonipinnoille kiinnittämiseen (tavallinen betoni ≤ C 50/60) standardin DIN EN 206 mukaisesti muottitöihin (kuten puristuslevyt, täyttölevyt)
Materiaali, naula | Teräs |
Pinta/pinnoite | Keltapassivoitu |
Naulan pituus | 38 mm |
Naulan halkaisija | 3 mm |
Pään/kannan halkaisija | 6,3 mm |
Naulojen määrä | 700 KPL |
Sisältö/tilavuus | 80 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!