Lipasnaulat ja kaasupatruuna NG CSM-1 SLB * DIGA CSM-1 naulaimelle
Lipasnaulat ja kaasupatruuna, NG CSM-1 SLB
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig (Saksa)
MPA-BS-nro: 2101-126-16-CM:
Asiantuntijalausunto kevyiden kipsilevystä valmistettujen väliseinien palokäyttäytymisestä standardin DIN 4102-4 mukaisesti
VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (puu- ja väliseinärakentamiseen erikoistunut testauslaitos)
Z-571-11/PF suora tai limitetty liitos standardin DIN 18183-1 mukaisesti ei-kantavissa sisäväliseinissä standardin DIN 4103-1 mukaisesti
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman rakennusviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.
Tiedot(X)
Laadukas porrastettu naula, joka on erityisesti suunniteltu betonipinnoille kiinnittämiseen (tavallinen betoni ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti muottitöihin (kuten puristuslevyt, täyttölevyt)
Materiaali, naula | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Naulan pituus | 65 mm |
Naulan halkaisija | 3,7 mm |
Pään/kannan halkaisija | 6,3 mm |
Naulojen määrä | 700 KPL |
Sisältö/tilavuus | 80 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!