Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Liquid Metal Fe1

Liquid Metal Fe1
FLYTANDE METALL FE 1 500 G

Varunr. 0893449

EAN-nummer 4050641131843

-
Liquid Metal Fe1

Varunr. 0893449

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Fast-acting repair system, ideal for installers and workshops in the metal processing sector.
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Ingrediensernas förhållande

Komponent A: Komponent B = 1:1

Densitet

2,8 kg/m³

Densitetsförhållanden

Komponenter A och B blandade

Färg

Grå

Min./max. geleringstid

7-12 min

Min./max. bindningstid

4-24 h

Helt härdande/härdningsförhållanden

Rumstemperatur

Villkor för geleringstid

vid rumstemperatur

Funktionslivslängd

5 min

Villkor för funktionslivslängd

vid 20 °C, 20 g total massa

Viskositet/konsistens

Degig

Min. draghållfasthet

12,5 N/mm²

Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet

14,5 N/mm²

Värmeutvidgningskoefficient

0,0004 1/K

Min. tryckhållfasthet

70 N/mm²

Min./max. temperaturbeständighet för det härdade materialet

-60 till 120 °C

Innehållets vikt

500 g

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protection glove, neoprene
Chemical protection glove, neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Heavy-duty design
Disposable gloves nitrile
Disposable gloves nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Liquid-proof, food-safe disposable glove
Disposable gloves nitrile Grip orange
Disposable gloves nitrile Grip orange
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information