Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Liquid-dampened low-pressure meter, attached from below, BSP male

Liquid-dampened low-pressure meter, attached from below, BSP male

Varunr. 5973952002

EAN-nummer 4065746637909

-
Liquid-dampened low-pressure meter, attached from below, BSP male

Varunr. 5973952002

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Suitable for measuring the low pressure of vacuum systems
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Manometervisning

-1 - 0 bar

Anslutning av tryckmätare

1/4-tums vertikal anslutning

Noggrannhet (+/-) i %

1,6 %

Höjd 2

86,2 mm

Bredd

68 mm

Manometerdiameter

63 mm

Invändigt djup

29,8 mm

Min./max. temperaturområde, villkor

-20 till 60 °C

Lämplig för vakuum

Nr

Utfyllnad

Glycerin

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information