Lisäosa varoituskilpi, ylileveä kuljetus Marianne
Varoituskilpi ylileveän kuljetuksen Marianne
YLILEVEÄN LISÄOSA, TAKA OIKEA, YLI 4M
Tuotenro 9501015133
EAN 4099618007996
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lisäosa varoituskilpi on suunniteltu yli 4 metriä leveiden kuljetusten turvalliseen merkitsemiseen. Laajennusosat on suunniteltu niin, että kokonaisuus voidaan sulkea pienempään osaan, jolloin raudat vievät tilaa huomattavasti vähemmän ja valoelementit ovat suojassa kun niitä ei käytetä. Varustettu etu- ja takapuolella olevilla merkeillä. Tämä varoituskilpi varmistaa tehokkaan varoituksen muille tielläliikkujille. Sen helppo kiinnitys ja kestävä rakenne tekevät siitä kätevän ja luotettavan apuvälineen liikenteessä. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat taattuja tämän varoituskilven avulla.
- Suunniteltu yli 4 metriä leveiden kuljetusten merkitsemiseen
- Suljettavaissa pienempään osaan
- Varustettu etu- ja takapuolen merkeillä tehokasta varoitusta varten
- Helppo kiinnitys ja kestävä rakenne
Tiedot(X)
Leveys | 250 mm |
Korkeus | 530 mm |
Väri | Punainen/valkoinen (pohjamateriaali) |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!