Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Litium-ioniakku 18650, 3,6 V, 2 600 mAh

Akku, 18650, 3,6 V 2600 mAh, tyyppi C
AKKU OTSALAMPPU ERGOPOWER MULTI

Tuotenro 0827909001

EAN 4099618391477

-
Litium-ioniakku 18650, 3,6 V, 2 600 mAh

Tuotenro 0827909001
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
Würth-litiumioniakku

Koko 18650, kapasiteetti 3,6 V, 2 600 mAh



C-tyypin liitäntä akussa


Akku voidaan ladata suoraan USB-C kaapelilla


AKKU OTSALAMPPUUN ERGOPOWER MULTI TUOTENUM: 0827 809 639
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Nimellisjännite

3,6 V

Akun/pariston kapasiteetti

2600 mAh

Pituus x leveys x korkeus

18 x 18 x 70 mm

Tuotteen paino

50,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot