Litiumnappiparisto 3 V
Litium-nappiparisto
PARISTO ENERGIZER CR2032 LITHIUM 3V
Tuotenro 0827092032
EAN 4053479955452
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ei ladattava!
Tiedot(X)
Askelmittarit, kalorilaskurit, sekuntikellot, sykemittarit, digitaaliset kuumemittarit, lelut ja pelit, E-kirjan lukulaitteet, taskulaskimet/kämmentietokoneet, sähkövaa'at, autojen hälytysjärjestelmät, kellot, lemmikkien pannat ja laserosoittimet.
Nappiparistojen IEC-määritys | CR 2032 (DL 2032) |
Nimellisjännite | 3 V/DC |
Halkaisija x korkeus | 20,00 x 3,20 mm |
Halkaisija | 20,00 mm |
Korkeus | 3,20 mm |
Akku-/paristotyyppi | Litium |