Neulalaakeri
Radiaalineulalaakerit
NEULALAAKERI NK100/26-XL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | NEULALAAKERI NK100/26-XL |
Sisähalkaisija (d) | 100 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 120 mm |
Leveys (B) | 26 mm |
Tuotteen paino | 515 g |