Työhousut Chinos
Työhousut, Chinos
TYÖHOUSUT CHINOS MUSTA 64
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tilavat viistot etutaskut
- Läpälliset reisitaskut, nepparisuljenta
- Läpälliset takataskut, nepparisuljenta
- Haarasauma ja sivusaumat kolmoisneulatikatut
- Ei polvisuojataskuja
- Pesu 85°C
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | 64 |
Materiaali | 65 % polyesteriä, 35 % puuvillaa |
Kankaan paino / m² | 290 g |