Litteä puuporanterä, lattaporanterä
Lattaporanterä, vakio
PUUPORA LITTEÄ 18MM L=152MM, 1/4
Tuotenro 0650005018
EAN 4053479592671
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksipuoliset leikkuureunat
- Poraa materiaaliin siistimmin ja nopeammin
1/4 tuuman kuusiokiinnitys
- Ei pyörimistä poraistukassa.
Tiedot(X)
Havu- ja lehtipuu, kuitulevyt, lastulevyt ja kevyet rakennusmateriaalit, kuten kipsilevy
Halkaisija | 18 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 152 mm |
Varren halkaisija | 1/4 in |
Materiaali | HSS, pikateräs |