Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Litteä puuporanterä, lattaporanterä

Lattaporanterä, vakio
PUUPORA LITTEÄ 20MM L=152MM, 1/4

Tuotenro 0650005020

EAN 4053479592688

-
Litteä puuporanterä, lattaporanterä

Tuotenro 0650005020
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
Vakionopeuksinen puuporanterä kaksipuolisilla leikkuureunoilla

Kaksipuoliset leikkuureunat


  • Poraa materiaaliin siistimmin ja nopeammin

1/4 tuuman kuusiokiinnitys


  • Ei pyörimistä poraistukassa.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Havu- ja lehtipuu, kuitulevyt, lastulevyt ja kevyet rakennusmateriaalit, kuten kipsilevy

Halkaisija

20 mm

Pituus (kokonaispituus)

152 mm

Varren halkaisija

1/4 in

Materiaali

HSS, pikateräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot