Liukaspintainen R8 Kaksoisletku, Kevlar vahvike
Termoplastinen kaksoisletku R8, Kevlar
TERMOPLAS.KAKSOISLETKU SAE100 R8 5/16
Tuotenro 5973022805
EAN 4058794773323
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Puomisto ja koteloasennuksissa käytettävä letku.
- Pinta liukasta Polyuretaania
Letkun liukas pinta minimoi kitkaa.
Kokonaisuutena letku on notkea.
- Pinta on kulutuksen kestävä
- Aramid 2-tekstiilikudosvahvike
Käyttölämpötila ilman ja veden kanssa max. +70°C
Tiedot(X)
Sisähalkaisija tuumina | 5/16 in |
Sisähalkaisija | 8,1 mm |
Käyttöpaine | 300 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 1200 bar |
Taivutussäde | 55 mm |
Ulkohalkaisija | 13,4 mm |
Tyypin kuvaus | Kevlar vahvike |
Materiaali, sisäkerros/-kudos | PES |
Materiaali, ulkokerros/-kudos | Polyuretaani |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Paino/metri | 0,210 kg |