Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liukaspintainen R8 Oranssi

Termoplastinen R8, sähköä johtamaton
TERMOPLAS.LETKU JOHTAM.SAE100 R8 1

Tuotenro 5973002816

EAN 4058794772678

-
Liukaspintainen R8 Oranssi

Tuotenro 5973002816

-
Määrä
P-koko:
x 40 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöön hydrauliikassa. Erityisesti käyttökohteisiin joissa korkeapaineletkulta vaaditaan sähköä johtamattomuutta

Puomisto, kotelo, teollisuusasennuksissa käytettävä letku.


  • Pinta liukasta Polyuretaania


Letkun liukas pinta minimoi kitkaa.


Kokonaisuutena letku on notkea.


  • Pinta on kulutuksen kestävä

  • Sähköä johtamaton

  • Kevlar 2-tekstiilikudosvahvike
Huomautus

Käyttölämpötila ilman ja veden kanssa max. +70°C

Täyttää standardit SAE J517/J343, EN855

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija tuumina

1 in

Sisähalkaisija

25,9 mm

Käyttöpaine

140 bar

Räjähdys-/murtumispaine

560 bar

Taivutussäde

200 mm

Ulkohalkaisija

34,2 mm

Materiaali, sisäkerros/-kudos

PES

Materiaali, ulkokerros/-kudos

Oranssi polyuretaani

Lämmönkestävyys enint.

100 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Paino/metri

0,440 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot