Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liuku-/liukastevaha

Liukastevaha
LIUKUVAHA-500ML

Tuotenro 0893550000

EAN 4099617027216

-
Liuku-/liukastevaha

Tuotenro 0893550000

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Silikoniton kuivavoiteluaine, joka sisältää PTFE:tä

Erinomaiset liukuominaisuudet


Jättää pinnalle kuivan, sileän ja pitkäkestoisen kalvon



Kontaminoimaton ja rasvaton vaha


  • Ei jätä pakkauksiin öljy-, rasva- tai likatahroja

  • Hylkii likaa ja pölyä


Hyvä kestävyys ja materiaaliyhteensopivuus


  • Kestää korkeaa painetta ja veden aiheuttamaa kulumista

  • Kestää likaa, kosteutta, roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksisiä liuoksia

  • Sopii käytettäväksi muovin kanssa


Suojaa korroosiolta



Ei sisällä silikonia, hartseja, mineraaliöljyjä eikä happoja

NSF = kansainvälisesti tunnustettu järjestö, joka valvoo ja rekisteröi elintarviketeollisuudessa käytettyjä tuotteita.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Käyttöalue

Silikoniton kuivavoiteluaine, joka sisältää PTFE:tä. Jättää pinnalle kuivan, sileän ja pitkäkestoisen kalvon.


Soveltuu liukuviksi tarkoitettujen pintojen, kourujen, lajittelukoneiden, säiliöiden, kirje- ja pakettikuilujen, ohjainten, leikkuu- ja höyläyspöytien, höyläpöytien, lavakuljettimien, kokoavien ja erottelevien kuljettimien, leikkureiden, akkujen, syöttösäiliöiden, leikkauspöytien ja muiden liukupintojen kestävään silottamiseen tuotanto-, pakkaus-, kuljetus- ja painolaitteissa, joissa käsitellään elintarvikkeita, juomia ja lääkkeitä. Sopii ihanteellisesti myös paino- ja kirjansidontakoneiden liukuviksi tarkoitetulle pinnoille.

Ohjeet

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Esipuhdista voideltavat kohdat huolellisesti. Suihkuta sitten ainetta puhdistetulle pinnalle tasaisesti noin 20-30 cm:n etäisyydeltä.

Kemiallinen perusta

Vaha

Väri

Keltainen, Valkoinen

Tiheys/ominaispaino

0,745 g/cm³

Käyttölämpötila vähint.

5 °C

Käyttölämpötila enint.

60 °C

Kiehumispiste

-35 °C

Happo-vapaa

Kyllä

Hartsi - vapaa

Kyllä

Mineraaliöljy - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Sisältää klooria

Ei

Sisältö/tilavuus

500 ml

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot