Liukueste Devisys Blue Ice
Devisys Blue Ice Liukueste
LIUKUESTE DEVISYS BLUE-ICE XL 45-48
Tuotenro 5358000120
EAN 6417881124437
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Devisys Blue Ice koko pohjan liukueste on erinomainen valinta lisäämään turvallisuutta liukkailla ja jäisillä pinnoilla liikuttaessa. Kestävä ja joustava materiaali istuu erinomaisesti lähes kaikkiin jalkineisiin. Pohjassa on 11 kovametallinastaa, jotka tarjoavat varman pidon jäällä ja muilla liukkailla alustoilla. Helppo ja nopea kiinnitys kengän pohjan päälle tekee Devisys Blue Ice -liukuesteestä käytännöllisen ratkaisun sekä työ- että vapaa-ajan käyttöön ja auttaa merkittävästi vähentämään liukastumisriskiä.
- M (37-40), L (41-44), XL (45-48)
- 11 kovametallinastaa sijoitettuna tasaisesti päkiälle ja kantaan
- Takaosassa 3M heijastin
- CE-sertifioitu
- TPE-kumi takaa hyvän istuvuuden monille jalkineille
- Materiaali kestää hyvin myös kovissa pakkasissa (-40ºC)
Tiedot(X)
Materiaali | TPU - Termoplastiset polyuretaanit |
Koko | XL |
Tuotteen paino | 0,05 kg |
Väri | Musta |