Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liukuestemattopala

Liukuestematto ajoneuvovarustukseen
LIUKUESTEMATTO-HYLLYYN-MAM41

Tuotenro 0963580141

EAN 4056808794074

-
Liukuestemattopala

Tuotenro 0963580141
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
Kuorman kuljetuksen varmistamiseen

Standardin VDI 2700 osan 14 vaatimusten mukainen



Pehmeä PVC-vaahtopinnoite



Paksuus vain 3,0 mm


Siksi täysin joustava, kevyt ja tilaa säästävä eikä taitu helposti



Kompensoi pienet pinnan epätasaisuudet



Voidaan käyttää molemmin puolin



Suljettu pinta


Ei ime nesteitä, joten huurretta ei muodostu talvella käytettäessä



Suuri liukukitkakerroin


0.8–1.0 μ



Repäisylujuus


  • Pituussuunnassa ≥ 352 N/5 cm

  • Poikittaissuunnassa ≥ 176 N/5 cm


Murtovenymä


  • Pituussuunnassa ≥ 22%

  • Poikittaissuunnassa ≥ 21%
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

409 mm

Pituus (kokonaispituus)

477 mm

Paksuus

3 mm

Tuotteen paino

0,211 kg

Väri

Musta

Materiaali

PVC -Polyvinyylikroridi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot