Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liukuestemattopala

Liukuestematto ajoneuvovarustukseen
LIUKUESTEMATTO-HYLLYYN-MAM69

Tuotenro 0963580169

EAN 4056808793947

-
Liukuestemattopala

Tuotenro 0963580169
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
Kuorman kuljetuksen varmistamiseen

Standardin VDI 2700 osan 14 vaatimusten mukainen



Pehmeä PVC-vaahtopinnoite



Paksuus vain 3,0 mm


Siksi täysin joustava, kevyt ja tilaa säästävä eikä taitu helposti



Kompensoi pienet pinnan epätasaisuudet



Voidaan käyttää molemmin puolin



Suljettu pinta


Ei ime nesteitä, joten huurretta ei muodostu talvella käytettäessä



Suuri liukukitkakerroin


0.8–1.0 μ



Repäisylujuus


  • Pituussuunnassa ≥ 352 N/5 cm

  • Poikittaissuunnassa ≥ 176 N/5 cm


Murtovenymä


  • Pituussuunnassa ≥ 22%

  • Poikittaissuunnassa ≥ 21%
Täyttää lakisääteiset kuorman kiinnitystä koskevan Saksan tieliikennesäädöksen VDI 2700 mukaiset määräykset
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

1000 mm

Pituus (kokonaispituus)

5000 mm

Paksuus

3 mm

Tuotteen paino

4919,500 g

Väri

Musta

Materiaali

PVC -Polyvinyylikroridi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot