Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Liukuestemattopala

Liukuestematto ajoneuvovarustukseen
LIUKUESTEMATTO-HYLLYYN-MAM80

Tuotenro 0963580180

EAN 4056808794272

-
Liukuestemattopala

Tuotenro 0963580180
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
Kuorman kuljetuksen varmistamiseen

Standardin VDI 2700 osan 14 vaatimusten mukainen



Pehmeä PVC-vaahtopinnoite



Paksuus vain 3,0 mm


Siksi täysin joustava, kevyt ja tilaa säästävä eikä taitu helposti



Kompensoi pienet pinnan epätasaisuudet



Voidaan käyttää molemmin puolin



Suljettu pinta


Ei ime nesteitä, joten huurretta ei muodostu talvella käytettäessä



Suuri liukukitkakerroin


0.8–1.0 μ



Repäisylujuus


  • Pituussuunnassa ≥ 352 N/5 cm

  • Poikittaissuunnassa ≥ 176 N/5 cm


Murtovenymä


  • Pituussuunnassa ≥ 22%

  • Poikittaissuunnassa ≥ 21%
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

340 mm

Pituus (kokonaispituus)

754 mm

Paksuus

3 mm

Tuotteen paino

0,240 kg

Väri

Musta

Materiaali

PVC -Polyvinyylikroridi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot